※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
用美(ヤマコー)
天然木サラダボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
15
30
14
15
18
21
24
27
色
こげ茶
こげ茶
ナチュラル
直径(Φmm)
300
140
150
180
210
240
270
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00543576
品番
32022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
全サイズともスタッキングできるので収納に便利です。
材質
天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
色
こげ茶
サイズ(cm)
15
直径×深さ(mm)
150×50
TKG品番
9-1880-0602
TKG品番(2017)
6-1686-0802
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00543576
32022
27116154
32022
天然木サラダボウル
用美(ヤマコー)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました