曜日別特売
ALS-105-R スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-105-R 三木プーリ 00544805

ALS-105-R スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-105-R 三木プーリ 00544805
ALS-105-R スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-105-R 三木プーリ 00544805

スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-105-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00544805品番ALS-105-R
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

サイズALS-105寸法L(mm)56寸法S(mm)3.5寸法D(mm)105寸法E(mm)28常用トルク(N・m)525締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】60【最小】19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする