グリゴランプ 本体基本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00546948 品番6300057140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

『グリゴランプ 本体基本セット』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけます。浮かびあがる幻想的なシルエットが心身の疲れを癒してくれます。サイズ感もコンパクトなので、作業デスクにも置いたりでき、インテリアとして抜群の効果を発揮します。LEDを使用しているものが多く、頻繁に交換する必要がなく、従来の白熱灯と比較して、消費電力が少なく、ランニングコストを抑えることができます。

用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。 仕様入力電圧5V(マイクロUSBケーブル使用) セット内容パッケージ・ランプベース・ランプトップ・LEDライト・USBケーブル1.5m・カッティングガイド・ドローイングシート(2枚)・カラーリングシート(2枚)・パターンテーマ・アートシェード・取扱説明書 消費電力(W)2.5 寸法(cm)組立後:20.5×9.7×17 入力電流(A)0.5
注意
※アロマ液を本体につけないでください。変質や故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする