付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)約620(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V〜 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A
本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100
全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)