曜日別特売
LC-LW550C-K LEDヘッドライトCOB オーム電機 00547280

 

LC-LW550C-K LEDヘッドライトCOB オーム電機 00547280
LC-LW550C-K LEDヘッドライトCOB オーム電機 00547280
LC-LW550C-K LEDヘッドライトCOB オーム電機 00547280
LC-LW550C-K LEDヘッドライトCOB オーム電機 00547280
LC-LW550C-K LEDヘッドライトCOB オーム電機 00547280

LEDヘッドライトCOB

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00547280品番LC-LW550C-K
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

広範囲照射のCOB面発光
5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
可動ヘッド
180カンデラの明るさ
明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)
連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)
照射距離は約25m
落下耐性は約1m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)25
関連資料:(1.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くて、広範囲に明るいので作業がしやすいです。今まで使ったヘッドライトの中で一番、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする