※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
00549800
品番
SEK-180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥148,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。