※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-300-33-3.0S ハバセマ・ブリッジ 3t 専用 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP型 ピカコーポレイション 00550335 GP-300-33-3.0S ハバセマ・ブリッジ 3t 専用 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP型 ピカコーポレイション 00550335

ハバセマ・ブリッジ 3t 専用 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00550335 品番 GP-300-33-3.0S
参考基準価格(税別)¥274,200 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。
重機内寸860mmに収納可能です。
一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。

用途重機・農業機械などのトラック積載に。 材質アルミ 全長(mm)3000 全幅(mm)424 有効長(mm)2850 フック形状セーフベロ 有効幅(mm)330 自重(kg)27/本 最大積載質量(t/セット)3
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする