※特徴

UL-20EI 高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション 00550439 UL-20EI 高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション 00550439

高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00550439 品番 UL-20EI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000

ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。
アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品

用途
天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ 寸法(mm)作業床:660×680 質量(kg)493 電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930 作業床高さ(m)(最大)6.1 標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置 最大使用質量(kg)159
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする