※使用例

自走式 高所作業車 シザースリフト S型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00550475 品番 S3219E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,057,800
販売価格(税別)
4,598,000

日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。
最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。)
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。
ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。
ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。
手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。
【標準装備】
・脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)

用途
工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質 寸法(mm)作業床:1460〜2530×680 質量(kg)1611 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1780×2000 作業床高さ(m)(最大)5.8 標準装備品脱輪時転倒防止装置、緊急降下装置、傾斜センサー、可倒式手すり、フォークリフトポイント、ノンマーキングタイヤ、張出デッキ約90cm 最大使用質量(kg)250
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする