RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの シートポスト/シートピン/シートクランプ
WCS 1ボルトポスト シートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00551595
品番
R04SPT01001
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。
ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
材質
2014アルミ
寸法(mm)
350
色
BLATTE BK
質量(g)
232(0mm/27.2/350mm)
径(Φmm)
27.2
オフセット
20mm
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。