RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの シートポスト/シートピン/シートクランプ
DI2シートポストバッテリーマウントV2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
オーバーサイズ:30.9・31.6
注文コード
00551638
品番
R04SPT00304
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
適合
シマノBT-DN110 & BT-DN300
色
BK
サイズ
オーバーサイズ:30.9・31.6
質量(g)
10
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。