本体セット内容

充電式コードレス洋服クリーナー毛玉取り機 (ホコリ取り/毛玉取り/1台2役)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00551848 品番RQ-002
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お出掛け前に便利なホコリ&毛玉取り洋服クリーナー!
サッとなでるだけ!洋服の気になるホコリをサッと吸い取れる!
毛玉があったらアタッチメント変更して毛玉も取れる1台2役のコードレス洋服クリーナーです。
洋服を着替えようとするとホコリがビッシリ・・・
テープ式ホコリ取りは粘着で余計に毛羽が立つし・・・
掃除機では吸引力が強すぎでよれてしまう・・・
そんな時に便利!コードレス洋服クリーナー
ブラシヘッドで洋服をサッとなでるだけで、絶妙な吸引力で衣服についたホコリを吸い込んできれいにしてくれます。
ポイントはブラシ形状、等間隔に配置されたブラシが中央の吸入口にホコリをかき集める構造で、
繊維の奥に入り込んだ微細なホコリも掻き出して吸引します。
スーツや制服の日頃のお手入れはもちろん、礼服やドレスなどにも幅広く使えあっという間に綺麗!
強弱2段階の吸込み調節ができ汚れの程度により変更できます。
6枚刃アタッチメントとメッシュカバーに取り換えれば毛玉取り機に!
簡単に電動毛玉取りにもなり、お出かけ前の時間が無い時にもスピーディーに、
普段の洋服のお手入れにも大活躍する1台2役のコードレス洋服クリーナーです。
充電はUSB給電、充電時間は約2.5時間、充電中はランプが点滅し充電しながらの稼働も可能です。
外カバーが外れると自動停止する安全スイッチ装置も搭載しています。
お忙しいお出かけ前などに大変便利なアイテムです。

用途
お洋服のホコリ取りに
お洋服の毛玉取りに
お洋服の毛羽立ち取りに
お出かけ前のお洋服エチケットに
セット内容本体、充電用USBコード、掃除用ブラシ他 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)250 定格出力5W 充電入力電源(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.3×8.3×19.5 充電時間(時間)約:2.5 稼働時間(分)連続(無負荷時):60〜70
注意
※取扱説明書を良くお読みのうえ、ご使用ください。

商品説明動画

らくらクイック洋服クリーナーPR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする