曜日別特売
3mm×50m クレモナSロープ 名古屋製綱 00551891

クレモナSロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
太さ(mm)3
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
36
40
45
50
7
長さ(m)50
内容量1巻注文コード00551891品番3mm×50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。
合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。
耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。

用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)長さ(m)50太さ(mm)3ロープ仕様撚り:三ツ打ち
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする