クレモナSクロスロープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00552101 品番 8mm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。
合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。
耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。

用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) 長さ(m)100 太さ(mm)8 ロープ仕様撚り:クロス打ち

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする