名古屋製綱
名古屋製綱の ロープ、ヒモ
名古屋製綱の ナイロンロープ
ナイロンロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00552146
品番
3mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。
柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途
係留索、陸上用全般など
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
200
太さ(mm)
3
ロープ仕様
撚り:三ツ打ち
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません