ナイロンロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00552268 品番 8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。
柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。

用途係留索、陸上用全般など 材質ナイロン 長さ(m)200 太さ(mm)8 ロープ仕様撚り:三ツ打ち
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする