曜日別特売
8mm×200m ナイロンクロスロープ 名古屋製綱 00552356

8mm×200m ナイロンクロスロープ 名古屋製綱 00552356
8mm×200m ナイロンクロスロープ 名古屋製綱 00552356

ナイロンクロスロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
太さ(mm)8
長さ(m)200
内容量1巻注文コード00552356品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。

用途建設業用、林業用、漁業用等材質ナイロン長さ(m)200太さ(mm)8ロープ仕様撚り:クロス打ち
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする