名古屋製綱
名古屋製綱の ロープ、ヒモ
名古屋製綱の PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
ハイクレロープ オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00552521
品番
4mm×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。
トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途
トラック荷造り用等
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
オレンジ
長さ(m)
50
太さ(mm)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません