曜日別特売
4mm×100m クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱 00553081

4mm×100m クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱 00553081
4mm×100m クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱 00553081
4mm×100m クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱 00553081

クレモナ金剛打ロープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
太さ(mm)4
長さ(m)100
内容量1巻注文コード00553081品番4mm×100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。
金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。

用途陸上用全般長さ(m)100太さ(mm)4ロープ仕様撚り:金剛打
注意
※2mm、2.5mmはボビン巻となります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: アマチュア無線のアンテナに使用

しっかりした作りで使いやすかった、ドラムがついていると更に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする