名古屋製綱
名古屋製綱の ロープ、ヒモ
名古屋製綱の ポリエステルロープ
エステルスパンカラー金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00553361
品番
赤色 4mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水にぬれても固くなりにくいです。
12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。
キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途
陸上用全般
色
赤
長さ(m)
200
太さ(mm)
4
ロープ仕様
撚り:金剛打
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません