用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 盛器・盛りかご・台
両面 OP珍味入れ 紅梅雲竜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
00554076
品番
66389
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お好みの角度に広げてご使用頂けます。そのままお料理を盛り付ければ、華やいだ雰囲気が簡単に演出できます。
ゴミ焼却の際にダイオキシンが発生しないフィルム素材を両面に貼り合わせております。
材質
ポリエチレン
色
紅梅雲竜
サイズ
ミニ
底径(Φmm)
45
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ60×35
TKG品番
9-2177-0104
TKG品番(2017)
6-1910-2404
注意
※紙鍋ではありません。変形したり燃え出すことがあります。絶対に火にかけたり、近づけたりしないようにしてご使用願います。