クレモナ金剛打ロープ 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00556301 品番 12mm×300m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。
合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。
手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。
金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。
キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。

用途陸上用全般 長さ(m)300 太さ(mm)12 ロープ仕様撚り:金剛打
注意
※3mmはボビン巻となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする