ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SC.BR.Wafer.ストライプ-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00556870
品番
116101
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フワフワした触り心地、暑い季節にもベタ付きにくい!生地やクリームが重なり合い、網目模様が特徴のウェファースから名付けた「ウエッファ」(ウエッファはウエファースの単数形です。)
材質
ポリエステル、合成皮革 留め具:プラホック
色
SAX
質量(g)
約190
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×19×14.5