131803 SN.アーキャトル.HardWorkerーA ルートート 00557001 131803 SN.アーキャトル.HardWorkerーA ルートート 00557001 131803 SN.アーキャトル.HardWorkerーA ルートート 00557001 131803 SN.アーキャトル.HardWorkerーA ルートート 00557001

SN.アーキャトル.HardWorkerーA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00557001 品番131803
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

”働きモノ”という名のきりっとしたトート。探していたのは!スッキリデザイン、サブトート!A4サイズの書類や雑誌が入る「アーキャトル」。手に持っても腕に掛けても使いやすい。通勤、通学のサブバッグとして、レッスンバッグとしておすすめです。

材質表地:ポリエステル(裏PVCコーティング) 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル(裏PVCコーティング) GRAY 質量(g)約340 ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)28.5×35×8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする