製品画像
YFS
YFSの ボルト
YFSの 六角ボルト
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
00558051
品番
M10 x 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,965
販売価格(税別)
¥
1,786
バスケットに入れる
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別
全ネジ
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目