ペットローブ Mサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00559338 品番PRB-MGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

簡単に着せられて、すぐに拭けるペット用のバスローブです。手足も拭きやすい便利なミトン付きです。首・胸周り、胴回りを面ファスナーで調節でき、幅広いサイズに対応可能です。面ファスナーは毛が絡まりにくいものを使用しています。フード付きで頭部も拭きやすくなっています。フードは小さな耳のような形状でチャーミングです。ローブとミトンにはハンギングループが付き、フックなどに吊るしやすくなっています。トリコロールカラーがアクセントになっています。水の拡散性に優れたマイクロファイバーを使用した、高目付のベロア生地です。吸水性が高く、柔らかでリッチな肌触りです。洗濯機で洗濯可能です。

適合(目安)猫、シーズー、ダックス、ミニチュアシュナウザー等(参考標準体型・メスの場合) 質量(g)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×200 寸法(cm)【ペットローブ(約)】首回り 36〜43/胴回り 41〜56/背丈 70/前脚丈 41、ミトン(約):全長25×掌幅13 目付(g/m2)約400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする