ペット用おむつ XXS 64枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00559408 品番POM-XXS64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安心設計、らくらく装着で脱げにくいパンツタイプのペット用おむつです。生理・介護・おでかけなどに使用できます。ペットの体型にフィットするおむつです。2つのテープで留めるだけで簡単に装着できます。ウエストのギャザーでズレにくく、脱げにくいおむつです。また、サイドのギャザーでおしっこや、やわらかいウンチをせき止めます。抗菌・高吸収ポリマーの効果で、水分をゼリー状に固定化するので逆戻りせず清潔です。

質量(g)17 適合種別(目安)チワワ、ポメラニアン、マルチーズ、パピヨン、ヨークシャー・テリア、子猫など(参考標準体型・メスの場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260 適応体重(kg)2.5以下(メスの場合) 胴回り(cm)目安:14〜28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00559408 POM-XXS64 58932925 NPD-XXS42 ペット用おむつ ピタフィット XXS 42枚入  女の子用 アイリスオーヤマ ペット用おむつ ピタフィット XXS 42枚入 女の子用 アイリスオーヤマ 1袋 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする