アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ペット用ファニチャー
ワイヤーバスケットスリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00559451
品番
WBK-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ペットの小物やお掃除用品などの収納に便利なワイヤーバスケットです。お手入れ用品もすぐに取り出せます。引っ掛ける部分が外側を向いているため、ペットにも安心です。粉体塗装で、キズやサビに強い仕様です。
適合
インテリアウッディサークル・システムサークル・キャットランドケージ・コンビネーションサークルなど
質量(g)
300
耐荷重(kg)
(約)2
内寸法(mm)
約147×111×121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×134×188.7