曜日別特売
PSC-400 ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマ 00559548

 

PSC-400 ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマ 00559548
PSC-400 ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマ 00559548
PSC-400 ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマ 00559548
PSC-400 ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマ 00559548
PSC-400 ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマ 00559548
PSC-400 ソフトペットキャリーSサイズ アイリスオーヤマ 00559548

ソフトペットキャリーSサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00559548品番PSC-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ペットと一緒にお出かけできる、軽くて丈夫なソフトペットキャリーです。トートバッグとショルダーバッグのどちらでも使える2WAYキャリーバッグです。付属のショルダーベルトを使用して肩に斜め掛けすれば両手が使えてとても便利です。お出かけ時のおやつやシーツなどをたっぷり収納できる4つのポケット付きです。天面と側面はメッシュの窓付きで、中の様子が見えます。側面の窓からペットの出入りも可能でおやつもあげられます。中敷きはカバーを外して洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。飛び出し防止リード付きで安心です。

長さ(mm)ショルダーベルト:1240(最長時)寸法(mm)中敷き:約385×160質量(g)660耐荷重(kg)(約)体重5適合種別(目安)猫・小型犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする