PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 00559855 PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 00559855 PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 00559855 PCB-24C クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ 00559855

クールペットベッド カドラー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00559855 品番PCB-24C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションはソファ生地と接触冷感生地のリバーシブルで、通年でお使いいただけます。接触冷感生地はひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552 寸法(mm)クッション:約560×380 質量(g)660 適合種別(目安)中型犬・猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする