PCBL-550 キャットベッド アイリスオーヤマ 00560020 PCBL-550 キャットベッド アイリスオーヤマ 00560020

キャットベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560020 品番PCBL-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今季秋冬タイプは、グレーとブラウンのシンプルな
ジオメトリック柄でSNS映えする2パターンです。
キャットベッドはネコが大好きなもぐるベットです。ペットティピーテントはネットでも流行りのテント型、裏側にペットの好奇心をくすぐる「遊び穴」付きのベッドです。(遊び穴Φ50mm)中のクッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルで取り外し可能です。(洗濯OK)メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が付いています。(3箇所)

適合メーカー適合ホットカーペット:ホットカーペット丸型S(PHK-S)、角型M(MPHK-M)、角型L(MPHK-L) 質量(g)750 径(Φmm)クッション:約450 適合種別(目安)猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×320 生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:シープボア、芯材:ウレタンフォーム、底面生地/不織布無地、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする