PHN-460 ペットハウスS アイリスオーヤマ 00560431 PHN-460 ペットハウスS アイリスオーヤマ 00560431

ペットハウスS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560431 品番PHN-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。中には取り外し可能なふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S) 寸法(mm)クッション:約310×300 質量(g)600 適合種別(目安)超小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×440×350 入口寸法(mm)約160×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする