P-MTB-42 モチーフ爪とぎボウルタイプ アイリスオーヤマ 00560869 P-MTB-42 モチーフ爪とぎボウルタイプ アイリスオーヤマ 00560869 P-MTB-42 モチーフ爪とぎボウルタイプ アイリスオーヤマ 00560869

モチーフ爪とぎボウルタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560869 品番P-MTB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

猫がゆっくりくつろげるゆったりサイズのボウルタイプのモチーフ爪とぎです。爪とぎは別売のボウルタイプ交換用で交換可能です(モチーフ爪とぎボウルタイプ交換用3個セット)。底面の爪とぎは取り外しでき、両面使用可能です。目が粗い段ボールを使用しており、研ぎカスが出にくいです。

適合モチーフ爪とぎボウルタイプ交換用3個セット(P-MTBK-3P) 寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):375×375×25 質量(g)750、爪とぎ1枚あたり:約200 耐荷重(kg)(約)6 内寸法(mm)約370×370×135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする