やすり付き爪とぎ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560939 品番P-YT650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

段ボールの間に紙やすりが入っているため、実際に爪を研ぐことができる爪とぎです。猫がいつも通り爪とぎをするだけで、爪が削れて、爪切りの頻度を減らすことができます。爪とぎを裏返して両面使用できます。やすりが付いているのは片面のみです。猫の好みに合わせて使い方を選べる、スタンドタイプ・コーナータイプ・ベッドタイプの3way仕様です。猫が研ぎやすい使い方を選べます。コーナータイプは柱や角に合わせて設置可能です。スペースの有効活用や壁、柱のキズ防止にもなります。猫がよく好むまたたび成分が配合されています。お客様組み立てとなります。工具不要で組み立てができます。

寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):150×645×28 質量(g)965、爪とぎ1枚あたり:約207、【スタンド】約965【コーナー】約965【ベッド】約661 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×327×655 組立寸法(mm)【スタンド】約375×327×655【コーナー】約510×510×655【ベッド】約655×350×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
猫の爪とぎ
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

箱底部がもろく、猫が爪とぎすると低部が壊れます。補強すればしっかり使えました。我が家の猫は雄(7s強)と少し大きめだからカモ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする