P-M6018 RMペットマット ロングタイプ アイリスオーヤマ 00560991 P-M6018 RMペットマット ロングタイプ アイリスオーヤマ 00560991 P-M6018 RMペットマット ロングタイプ アイリスオーヤマ 00560991 P-M6018 RMペットマット ロングタイプ アイリスオーヤマ 00560991

RMペットマット ロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00560991 品番P-M6018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単なペットマットです。ペットが動き回っても、マットがずれにくい材質を使用しています。廊下用として、滑りにくい素材で転倒のリスクを軽減します。リビング用マットとして、クッション性があるので足腰の負担を軽減します。汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてこすった後、水分を拭き取ってください。

質量(g)1390 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×1800×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする