NFPC-1200 ナチュラルファニチャーペットサークル アイリスオーヤマ 00562007 NFPC-1200 ナチュラルファニチャーペットサークル アイリスオーヤマ 00562007 NFPC-1200 ナチュラルファニチャーペットサークル アイリスオーヤマ 00562007 NFPC-1200 ナチュラルファニチャーペットサークル アイリスオーヤマ 00562007 NFPC-1200 ナチュラルファニチャーペットサークル アイリスオーヤマ 00562007

ナチュラルファニチャーペットサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00562007 品番 NFPC-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

壁と天面に囲まれた空間が、ワンちゃんに安心をもたらし、落ち着いて休むことができます。天面はお世話道具やおもちゃなど、耐荷重約10kgまで置くことができます。奥まで手が届く観音開きの扉でお掃除がしやすく、扉固定フックで開けたままの状態にしておくこともできます。下は足浮き構造になっているので、おしっこによる木の濡れを防ぎます。

適合犬(目安):超小型犬・小型犬 質量(g)22300 耐荷重(kg)(約)天板10以下 内寸法(mm)約1110×505×600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×610×625 入口寸法(mm)約600×505
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする