CCC-112 コンパクトキャットケージ2段 アイリスオーヤマ 00562095 CCC-112 コンパクトキャットケージ2段 アイリスオーヤマ 00562095 CCC-112 コンパクトキャットケージ2段 アイリスオーヤマ 00562095 CCC-112 コンパクトキャットケージ2段 アイリスオーヤマ 00562095 CCC-112 コンパクトキャットケージ2段 アイリスオーヤマ 00562095

コンパクトキャットケージ2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00562095 品番CCC-112
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

愛猫の飼育に適した2段タイプのケージです。お部屋にスッキリ置けるコンパクトサイズです。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。猫がゆっくりくつろげる丈夫な木製棚板が付いています。掃除がしやすいフラットなトレーです。転倒防止ベルト付きです。お客様組み立てとなります。

質量(g)9900 耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6 内寸法(mm)約616×471 棚板数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1120 棚板寸法(mm)約286×462 入口寸法(mm)約上段:252×368、下段:465×383
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする