セット内容スリムキャットケージ2段、給水ボトル、ペットディッシュ
質量(g)13848
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×470×1335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スリムキャットケージ2段 PSCC-752:74.5×47×133.5
直径×高さ(cm)ペットディッシュ D-150:15×4
寸法(幅W×高さH)(cm)【スリムキャットケージ2段 PSCC-752(入口サイズ)】上段:幅28×高さ39cm、下段:幅53.5×高さ44cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)スリムキャットケージ2段 PSCC-752:内寸67.5×40