ルーフキャットケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00562208 品番 RFC-904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新技術塗装でマットな質感のルーフキャットケージです。高い所が大好きな猫ちゃんにケージ上のくつろぎ空間ができます。猫ちゃんに合わせて、棚板・線材に自由に設置できる爪とぎシート付きです。ハンモック・食器2個と付属品も豊富です。開け閉めやすいスライド扉です。

質量(g)23300 耐荷重(kg)18/棚板・ハンモック1枚あたり:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×630×1780 寸法(cm)【入口(約)】幅36.5×高さ45.5 寸法(幅W×高さH)(cm)内寸:約83.5×54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする