隠れ家キャットランドケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00562226 品番 PKC-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。

質量(g)38200 耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×630×1530 寸法(cm)【入口(約)】ケージ:幅31×高さ45(扉ロック含まず)、木製ボックス:幅72×高さ36(補強板含まず)、【内寸】ケージ:約幅76×奥行55cm、木製ボックス:約幅77×奥行57×高さ36cm(ヒンジ・補強板含まず)、棚板(約):幅30×奥行53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする