キャットトイレタリーキャビネット収納付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00562251 品番CTC-890S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

生活感の出る猫トイレをすっきり隠せるキャットトイレタリーキャビネットです。砂落としマット付きで、出入りスペースで砂をキャッチできます。フラップ扉なので、両手が空いた状態で砂の取り換えが可能。脚付きなので飛び散った砂のお掃除も簡単です。

仕様積載量(全体):約42kg 質量(g)30060 耐荷重(kg)天板:10、底板:15、下段収納棚フラップ(右):2、引き出し:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×489×813
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00562251
2025-05-01
用途:
犬の食糞予防
運輸・通信業

猫と、犬を飼っているが、子犬の為食糞予防に購入、
最初は蓋を開けっぱなしにし、
猫がトイレと認識したら
蓋を閉めた。  その後問題なくトイレをしている

引き出し付きなので便利

犬が猫のエサを食べるので天板を猫スペースにした。
高かったが買って良かった。

組み立てに難あり、ネジを 間違えたらやり直しが出来ない。 穴が大きくなってしまう。 
ホームセンターでネジを買い直した。

ネジサイズを統一して欲しい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする