Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
055プロ三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563836
品番
MT055CXPRO3
参考基準価格(税別)
¥74,780
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
レバーロック
質量(kg)
2
段数
脚:3
寸法(cm)
縮長:63
素材
カーボンファイバー
搭載可能質量(kg)
20
伸長(cm)
最大:170
脚径(mm)
最大:29.2
アタッチメント
最上部3/8ネジ