Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
055プロカーボン3段三脚+XPRO3ウエイ+MOVEキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563879
品番
MK055CXPRO33WQR
参考基準価格(税別)
¥98,182
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
付属品
プレート:200PL
仕様
レバーロック
質量(kg)
3.2
タイプ
3ウェイ雲台
段数
脚:3
寸法(cm)
縮長:80
素材
カーボンファイバー
搭載可能質量(kg)
12
伸長(cm)
最大:187
脚径(mm)
最大:29.2