Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563888
品番
MK055CXPRO4BHQR
参考基準価格(税別)
¥104,864
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
付属品
プレート:200PL
仕様
レバーロック
質量(kg)
2.94
タイプ
ボール雲台
段数
脚:4
寸法(cm)
縮長:67
素材
カーボンファイバー
搭載可能質量(kg)
15
伸長(cm)
最大:185
脚径(mm)
最大:29.2