Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの カメラアクセサリ
Manfrottoの カメラバッグ
PL ローラーバッグ AIRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563906
品番
MB PL-RL-A55
参考基準価格(税別)
¥64,545
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びやすさにこだわったソフトタイプ・2輪のローラーバッグ
用途
機内持ち込み荷物の標準サイズに適合
質量(kg)
3.74
型番
AIR55
寸法(cm)
PCスペース:32 × 2.5 × 43 (17インチ)
内寸(cm)
32 × 18 × 47
外寸(cm)
35.5 × 23 × 55
注意
※サイズ規制は、航空会社などによって異なることがあるため、出発前にご確認ください。