Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
フリップサイド AW III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
00563949
品番
LP37352-PWW
参考基準価格(税別)
¥28,409
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.7
色
ブラック
寸法(cm)
PCスペース:26 × 1 × 36 (15インチ)
内寸(cm)
28 × 14 × 41
外寸(cm)
33 × 24 × 48
モデル
400 AW III