Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
フリップサイド AW III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
00563967
品番
LP37350-PWW
参考基準価格(税別)
¥24,545
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
色
ブラック
寸法(cm)
PCスペース:24 × 1 × 36 (13インチ)
内寸(cm)
26 × 12 × 39
外寸(cm)
31 × 22 × 46
モデル
300 AW III