商品画像

CS・BSラインブースター(ローノイズタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00564168 品番CSBE25L
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

BS・CS-IF信号(1032〜3224MHz)を増幅するとともに、FM・VHF・UHFの信号(10〜770MHz)を通過させます。4K8K放送対応品です。

付属品固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本 仕様●CIN(dB):BS・CS-IF:28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/mA):【出力端子受電】DC+15.0/最大75●最大出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:90(50波) 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-20〜+50 外形寸法(mm)高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10〜770、BS・CS-IF:1032〜3224 電圧定在波比2.5以下 雑音指数(dB)BS・CS-IF:6以下 利得(dB)FM・VHF・UHF・CATV:-3.5(パス)以上、BS・CS-IF:18〜23
注意
※集合住宅などBSアンテナへの送電が別途行われている環境下で、端末のレベル不足を補うことができます。テレビやレコーダーなどからアンテナ側へ送る電気で動作しますが、入力端子側からBSアンテナへ送電(電流通過)ができません。
※テレビやレコーダーからBSアンテナへ給電を行っている箇所にCSBE25Lを設置した場合、BS/110℃S放送は視聴できません。
※低雑音タイプなので信号劣化が少なく高品質での伝送が可能です。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
※スカパー!プレミアムサービスにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする