商品画像

乗り信号発生器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00564177 品番NSG1050A
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

上り周波数2波(10MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。

付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M) 仕様●スプリアス(dB):60以上(10〜770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10〜770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0〜-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):10、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池) 質量(g)約120(乾電池内蔵時) 外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず) 電源(V)9(006P形アルカリ乾電池) 消費電流(mA)約70(2波時) 出力インピーダンス(Ω)75(F型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする