商品画像

CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00564220 品番E37FUSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。
4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。
不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76〜108、UHF:470〜710、BS・CS-IF:1000〜3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62〜72、UHF:70〜80、BS・CS-IF:70〜80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10〜+40 外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D) 消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下 利得(dB)FM・V-Low:33〜38、UHF:35〜40、BS・CS-IF:28〜33/32〜37/35〜40(1000/2150/3224MHz) 利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0〜-10、UHF:0〜-10、BS・CS-IF:0〜-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする